曜日別特売
MXQ25A-75ZS-M9NV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZS SMC 21431717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード21431717品番MXQ25A-75ZS-M9NV
参考基準価格(税別)¥62,760販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする