曜日別特売
MXQ6B-20ZK-M9BZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZK SMC 21448079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21448079
品番
MXQ6B-20ZK-M9BZ
参考基準価格(税別)¥38,340販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする