オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の スタンドライト
LEDデスクランプ スマホスタンド付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21467156
品番
DS-LS36C-W
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
3段階調光機能付き
USB充電機能付き(1.0A)
スマホスタンド付き
横向きにもできる回転式セード
全光束約550ルーメン
照度約2200ルクス ※直下約30cm
カラーはホワイト
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約680
消費電力(W)
(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13
電源
専用ACアダプター
全光束(Lm)
約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×362×582
電源コード(m)
約1.8
光源
LED×36灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
約74.3
アーム
フレキシブル
USBポート
5V 1.0A
電球の種類
LED
調光の可否
不可
取扱説明書:
(1.21MB)