曜日別特売
DS-LS20-T LEDデスクランプ オーム電機 21467174

 

DS-LS20-T LEDデスクランプ オーム電機 21467174
DS-LS20-T LEDデスクランプ オーム電機 21467174
DS-LS20-T LEDデスクランプ オーム電機 21467174
DS-LS20-T LEDデスクランプ オーム電機 21467174

LEDデスクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21467174品番DS-LS20-T
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはブラウン木目調

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※1 目への影響が大きいとされる短波長域のブルーライトが少ないLEDを採用しています。(メーカー製品/DS-LS16Pとの比較で約20%少ない)
※2 平均演色評価数(Ra)とは、自然光(太陽光)で照らされたときと同じ状態で物の色が見える程度を指します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: デスクワーク
丸昭運輸株式会社

前回に買ったUSBタイプの電源は本体と接合部が弱く
直ぐ壊れたが今回はタイプはシッカリしていて問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする