曜日別特売
DS-LS16MUGU-W LEDデスクランプ オーム電機 21467190

 

DS-LS16MUGU-W LEDデスクランプ オーム電機 21467190
DS-LS16MUGU-W LEDデスクランプ オーム電機 21467190
DS-LS16MUGU-W LEDデスクランプ オーム電機 21467190
DS-LS16MUGU-W LEDデスクランプ オーム電機 21467190

LEDデスクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21467190品番DS-LS16MUGU-W
参考基準価格(税別)¥2,982販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可
取扱説明書:(1.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: デスクワーク、PC作業
製造業

社内の個人ブースで使用しております。作業する際に若干の暗さが気になっていましたが、このデスクライトは丁度いい明るさでまたコンパクトなところがとても気に入っています。USBポート付も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする