曜日別特売
DS-LS78-W LEDデスクランプ ブルーライトカット オーム電機 21467226

 

DS-LS78-W LEDデスクランプ ブルーライトカット オーム電機 21467226
DS-LS78-W LEDデスクランプ ブルーライトカット オーム電機 21467226
DS-LS78-W LEDデスクランプ ブルーライトカット オーム電機 21467226
DS-LS78-W LEDデスクランプ ブルーライトカット オーム電機 21467226

LEDデスクランプ ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード21467226品番DS-LS78-W
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい
平均演色性Ra93で色彩が自然に近い
広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫
環状LED配列78灯で手元に影が出にくい
タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる
USB Type-A(2.1A)1ポート付き
全光束 約850ルーメン(100%点灯時)
照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.48ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27電源専用ACアダプター全光束(Lm)約850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510電源コード(m)約1.8光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約3000エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8アーム角度調整電球の種類LED調光の可否不可
取扱説明書:(0.78MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする