CDPXWL32-100 その他(CDPXWL32-100~) SMC 21491215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDPXWL32-100~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21491215
品番
CDPXWL32-100
参考基準価格(税別)¥94,490販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
100
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
エンドロック
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする