CDPXWL32-100-A73HS その他(CDPXWL32-100~) SMC 21491407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDPXWL32-100~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
21491407
品番
CDPXWL32-100-A73HS
参考基準価格(税別)¥96,640販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
100
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
エンドロック
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする