CDPX2H15-175B その他(CDPX2H~) SMC 21527387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDPX2H~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
175
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21527387
品番
CDPX2H15-175B
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
175
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする