※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
その他(CDPX2H~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21527475
品番
CDPX2H15-50
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
50
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード