イマオコーポレーション
80×40ストラットプロファイル 軽量型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21539342
品番
SPL8040N
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
質量(g)
3040/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
11.38
断面2次モーメントlx(cm
4
)
16.6
断面2次モーメントly(cm
4
)
69.54
寸法(mm)
80×40
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)
アルマイト表面処理