イマオコーポレーション
R30ストラットプロファイル6 軽量型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21540313
品番
L6-SPLR3030N
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
30×30
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
830/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
3.07
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
2.16
断面2次モーメントly(cm
4
)
2.16