イマオコーポレーション
ストラットプロファイル エコノミー型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
20
20
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21555887
品番
SPEMW40204N
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
質量(kg/m)
0.59
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
4
断面積(cm
2
)
2.21
断面2次モーメントlx(cm
4
)
0.59
断面2次モーメントly(cm
4
)
3.52
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理