testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO925 温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21618390
品番
0563 0925
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
付属品
ケース、乾電池、出荷検査書、標準プローブx1
質量(g)
188
測定範囲(℃)
-50〜1000
分解能
0.1℃(-50〜499.9℃)、1℃(その他の範囲)
精度(℃)
±(0.5℃測定値の0.3%)(-50〜1000℃)
保護等級
IP40; IP65 with TopSafe
ハウジング
ABS+PC/TPE
バッテリー
3XAA
動作温度(℃)
-20〜50
保管温度範囲(℃)
-20〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー寿命
150H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。