※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイドテーブル MGFシリーズ MGF40TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
30
30
50
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21695364
品番
MGF40TN-30-M9BL
参考基準価格(税別)
¥52,470
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
2ヶ付
CADデータダウンロード