MGF40TN-50-M9NZ ガイドテーブル MGFシリーズ MGF40TN SMC 21695373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドテーブル MGFシリーズ MGF40TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード21695373品番MGF40TN-50-M9NZ
参考基準価格(税別)¥55,550販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(Z) 5
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする