※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF32
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・軸受種類
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
21714693
品番
MGGLF32-200-C80C
参考基準価格(税別)
¥72,270
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
C80C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード