曜日別特売
MGGLF32-250-M9BWZ-XC6A ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF32 SMC 21714788

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
21714788
品番
MGGLF32-250-M9BWZ-XC6A
参考基準価格(税別)¥128,650販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
ストローク(mm)
250
リード線長さ(mm)
(Z) 5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする