MGGMB25-200-X440 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB25-200 SMC 21720345

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB25-200

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21720345
品番
MGGMB25-200-X440
参考基準価格(税別)¥47,690販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
仕様
(-X440) グリース用配管ポート付
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする