曜日別特売
G46-10-01-C1 G Series(G46-1~) SMC 21730186

G Series(G46-1~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個形状(-) 背面ねじタイプ接続ねじ(01) R1/8注文コード21730186品番G46-10-01-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
形状(-) 背面ねじタイプ接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(10) 1.0MPaアタッチメント(C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21730186G46-10-01-C120775083G46-10-01-C2G46-10-01-C1 一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46シリーズ SMC 20775083一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46シリーズSMC1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする