曜日別特売
G46-2-01M-SRA G Series(G46-2-~) SMC 21731717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G46-2-~)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ(01) R1/8注文コード21731717品番G46-2-01M-SRA
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
オプション(M) M5(めねじ)付グレード(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(2) 0.2MPaアタッチメント(-) カバーリングなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21731421
2022-03-01
用途: ボールの圧力を測ります。
サンアイ

いつも、利用しています。細かい圧力が測れるので重宝しています。

対象商品 : 21731421
2020-02-07
用途: エアブラシ用のレギュレーターに取り付け
渡部設備建設業・工事業

値段も格安で、文字盤も見やすく正確に測定できています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする