※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-550
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・軸受種類・オートスイッチ追記号
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21735675
品番
MGGMB50-550-X440
参考基準価格(税別)
¥109,010
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-X440) グリース用配管ポート付
ストローク(mm)
550
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード