曜日別特売
MGGMF32-250-A93S ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF32 SMC 21742386

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
A93
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21742386
品番
MGGMF32-250-A93S
参考基準価格(税別)¥58,630販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする