MGPL32-350Z-M9BWM ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-350Z SMC 21789155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-350Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード21789155品番MGPL32-350Z-M9BWM
参考基準価格(税別)¥99,220販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(M) 1
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする