曜日別特売
MGPL63-100AZ-M9BWV ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-100AZ SMC 21798639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-100AZMGPL63-100AZ-M9BWV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21798639品番MGPL63-100AZ-M9BWV
参考基準価格(税別)¥74,310販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(L) ボールブッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする