曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-100AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-100AZ - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21798623MGPL63-100AZ-M9BM-(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥73,430
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21798639MGPL63-100AZ-M9BWV-(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥74,310
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21798648MGPL63-100AZ-M9BWZS-XC9【A】0~10(Z)5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥67,210
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798657MGPL63-100AZ-M9BZ-(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥74,530
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21798666MGPL63-100AZ-M9NAL-(L) 3M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
¥75,960
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする