※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-100AZ
MGPL63-100AZ-M9BWZS-XC9
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(Z)5
(-) 0.5
(L) 3
(M) 1
(Z)5
(Z) 5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21798648
品番
MGPL63-100AZ-M9BWZS-XC9
参考基準価格(税別)
¥67,210
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
リード線(m)
(Z)5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード