MGPM16-200Z-M9BW-XC85 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-200Z SMC 21811799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-200Z

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21811799
品番
MGPM16-200Z-M9BW-XC85
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ストローク
標準ストローク
仕様
(-XC85) 食品機械用グリース仕様
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする