MGPM25-138Z-XC4 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-138Z SMC 21826666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-138Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
注文コード
21826666
品番
MGPM25-138Z-XC4
参考基準価格(税別)¥30,910販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
138
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする