スリムソケット アルミホイール対応

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21827907 品番M-SSR412A-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミホイールのナット穴に適したスリムタイプ。四輪駆動車などに使いやすいロングタイプ。

対辺(mm)17 用途アルミホイールの着脱時のホイールナットの締め・緩め作業 材質CR-V 全長(mm)80 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 外径(Φmm)24
注意
※手作業専用の商品なのでエアーや電動などの動力工具では絶対に使用しないで下さい。
※アルミホイールの種類によっては使用できない場合があるので無理に使用しないで下さい。
※本来の目的以外では、使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21827907 M-SSR412A-17 60931245 No.073 ディープソケット 大橋産業(BAL) ディープソケット 大橋産業(BAL) 1個 759 税込835 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21827916
2022-03-13
用途:
発電機のプラグ取り外し

発電機のプラグ取り外し用に購入しました。普通のソケットセットには含まれていないので助かりました。

対象商品:
21827925
2021-11-24
用途:
社外アルミホイールのナット用

作りも重さもメーカー物の類似品と遜色なし。DIYレベルで使うのならば全く問題なし。業務用でも問題ないでしょう。

対象商品:
21827916
2022-06-21
用途:
車のメンテナンス時
農・林・水産業

中々ないサイズの形状なのでとても重宝しています。とても使いやすいと思います。

対象商品:
21827907
2021-06-25
用途:
アッパーマウントの交換
サービス業

アッパーマウントの交換に使用。供回り防止にシャフトに六角を掛けても貫通穴とスパナが掛けることが出来ます。インパクトで無理やり回すことも出来るでしょうが安全第一です。

1人が参考にしています
対象商品:
21827925
2021-07-08
用途:
ナットの取り外し
教育・研究機関

ディープソケットとして使用しています.価格で選びました.強度の掛からないところで使用していますので,何ら問題なく使用出来ています.

対象商品:
21827925
2021-02-01
用途:
自動車のホイール脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

差し込み角3/8インチのこの手のソケットがあまりなく入手できて良かったです。

対象商品:
21827925
2021-01-13
用途:
自動車整備 タイヤホイールの脱着作業

プライベーターなので高い工具は必要なし。
いつもモノタロウ製品で経済的に工具が揃えられて助かっています。

対象商品:
21827916
2021-10-08
用途:
作業
その他業種

タイヤ交換作業に使用しました。
インパクトでタイヤ交換作業に使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
画像に写っていない裏側の差込角に、ホイルレンチを入れるのにサイズは【六角21mm】でしょうか。
回答:
本商品の差込角は、9.5mmでございます。
2021-05-14
質問:
ソケットの芯部分は中空でしょうか。
回答:
ソケットの芯部分が中空ではございません。
化粧ナットの損傷を抑えるゴムナットが付いております。
2021-05-14

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする