使用流体圧縮空気
定格電圧(V)AC100V
接続口径M5
タイプパイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数3
位置数2位置シングルノーマルクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5〜55
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
振動(m/s2)50以下
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)-5〜55
衝撃(m/s2)300以下
定格電圧変動範囲±10%
手動装置ノンロック・ロック共用形