3GA210R-06-E0-1 パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKD 21834934

パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100V 使用流体圧縮空気 接続口径Rc1/8 注文コード21834934 品番3GA210R-06-E0-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は定格電圧・使用流体・接続口径など22種類から選べます 他の種類を見る
使用流体圧縮空気 定格電圧(V)AC100V 接続口径Rc1/8 タイプパイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数3 位置数2位置シングルノーマルクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5〜55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 振動(m/s2)50以下 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5〜55 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10% 手動装置ノンロック・ロック共用形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする