MGPM32N-150-RL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32N SMC 21843868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード21843868品番MGPM32N-150-RL
参考基準価格(税別)¥49,340販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(N) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロックの位置
(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする