MGPM32N-50-HL-M9BL-X867 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32N SMC 21843886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード21843886品番MGPM32N-50-HL-M9BL-X867
参考基準価格(税別)¥45,710販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ストローク(mm)
50
仕様
(-X867) 横配管タイプ(プラグ位置変更)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(N) NPT
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする