MGPM80-200Z-XC6B ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-200Z SMC 21871213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-200Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21871213
品番
MGPM80-200Z-XC6B
参考基準価格(税別)¥99,440販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6B) ロッド類ステンレス鋼
ストローク(mm)
200
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする