サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
2304
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/2
圧力計
圧力計無
流れ方向
左→右
注文コード
22060214
品番
AV4000-04-2GZB-A
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
取付
取付オプション無
コイル定格電圧(V)
AC200
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
質量(kg)
0.8
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
ボディサイズ
40
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計無
マニュアル
プッシュターンロック式ドライバ操作形
サイレンサ
サイレンサ無
圧力単位
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa