曜日別特売
CG5BA50TFSV-200 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA50TFSV SMC 22068769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA50TFSV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード22068769品番CG5BA50TFSV-200
参考基準価格(税別)¥56,850販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする