フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22106787 品番 XHS-79C-14-14
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径A(Φmm)79 寸法F(mm)8.75 寸法G(mm)29 寸法L(mm)30 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)63.6 常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.02 形状スタンダードタイプ サイズXHS-79C 材質(本体)A2017 質量(g)748 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000 軸方向変位(mm)±0.55 ねじ締付トルク(N・m)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする