フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)18 注文コード22109982 品番XHW-79C-14-18
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など155種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)79 寸法E(Φmm)43 寸法F(mm)8.75 寸法G(mm)29 寸法L(mm)30 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)18 全長W(mm)97.2 常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.5 形状スタンダードタイプ サイズXHW-79C 材質(本体)A2017 質量(g)1100 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000 軸方向変位(mm)±1.1 ねじ締付トルク(N・m)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする