※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBPS-3512-FS1 リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125687 UBPS-3512-FS1 リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125687 UBPS-3512-FS1 リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125687

リニアクランパ・ズィー UBP

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)max.136 寸法L1(mm)167 形状200 注文コード22125687 品番UBPS-3512-FS1
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359,800円となります。
参考基準価格(税別)¥348,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は寸法B・寸法L1・形状など114種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法A1(mm)82 寸法A2(mm)24 寸法A3(mm)6 寸法B(mm)max.136 寸法B1(mm)109 寸法B2(mm)54.5 寸法B4(mm)31 寸法D(mm)max.136 寸法L1(mm)167 寸法g(mm)G1/8 寸法l2(mm)11 寸法l3(mm)8 形状200 質量(kg)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする