※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー UBP
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
max.128
寸法L1(mm)
67.2
形状
100
注文コード
22125705
品番
UBPS-4501-BS1
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥399,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
120
寸法A2(mm)
26
寸法A3(mm)
6
寸法B(mm)
max.128
寸法B1(mm)
109
寸法B2(mm)
54.5
寸法B3(mm)
40
寸法B4(mm)
40
寸法D(mm)
max.128
寸法L1(mm)
67.2
寸法g(mm)
G1/8
寸法l2(mm)
25
寸法l3(mm)
7
形状
100
質量(kg)
6.2