1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22175238 品番 LM50HC-SW
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm〜1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用
可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計

質量(g)210 焦点距離(mm)50 寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5 鏡筒長(mm)48 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.5m〜∞ 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.4〜F16 マウントCマウント 画角(1型)14.5°×10.8°、(2/3型)10.0°×7.5°、(1/1.8型)8.2°×6.2° TVディストーション0.0005 撮像画積(mm)最近接時/121.8(H)×91.3(V) 鏡筒径(mm)Φ49 バックフォーカス(mm)in air:14.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする