曜日別特売
RSC20-6-6 リジッドカップリング RSCタイプ アサ電子工業 22205925

RSC20-6-6 リジッドカップリング RSCタイプ アサ電子工業 22205925
RSC20-6-6 リジッドカップリング RSCタイプ アサ電子工業 22205925

リジッドカップリング RSCタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径D(Φmm)20
全長L(mm)20
内容量1個注文コード22205925品番RSC20-6-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大

寸法A(mm)6.5外径D(Φmm)20寸法F(mm)4.8寸法t(mm)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6全長L(mm)20常用トルク(N・m)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])7600材質SUS質量(g)40種類リジッドタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1ねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)3.0×10-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22205968
2023-01-13
用途: 機械組立
ワイテック製造業

Dカットの軸にネジ止めのカップリングを使っていたが、すぐに空回りしたのでこれに替えたところ完璧に伝達出来るようになった。

対象商品 : 22205977
2022-11-02
用途: バルブの開閉軸の延長

バルブの位置がおくまっているので、開閉軸を延長して手前で操作できるようにしました。
軸に傷をつけたくなかったので、このタイプにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする