310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 22212338 品番 SH010308AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。

ねじの呼びM3 長さ(mm)8 頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ ねじピッチ0.5 ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)8 長さL(mm)8 呼びM3 破壊トルク(Nm)0.45 寸法k(mm)0.8 寸法d0.8 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT6 適合レンチT6 寸法dk(Φmm)7 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
自転車のボトルケージ台座に
小泉製材所 様 (製造業)

台座に何も取り付けない時にアルマイトカラーの専用品を付けるのもいいものですが、なるべくシンプルで目立たないようにこちらを選んでみました。
作業はドライバータイプのほうが良さそうです。

対象商品:
22212453
2020-07-08
用途:
アルミ材の締結
自動車・二輪車・自転車関連業

風雨に晒されるところにあるアルミ材の締結のため、電触対策でメス側にアルミのブラインドナットを使いボルトにこの商品を選択しました。ヘッドが薄く邪魔にならず見た目もスッキリしているので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする