310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 22212706 品番 SH010512ALMB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)12 材質アルミニウム ねじピッチ0.8 寸法L(mm)12 長さL(mm)12 呼びM5 表面処理カラーアルマイト青 頭部形状超極低頭 破壊トルク(Nm)1.7 寸法k(mm)1 寸法d1 穴の形状6ロブ 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT10 適合レンチT10 寸法dk(Φmm)9 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22212688
2017-04-15
用途:
飾りネジとして使用。
サービス業

思っていたより頭部分が小さかったのでもう一つ大きいサイズを購入しようか考察中。頭の大きさを寸法に入れてもらえれば助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
105:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする