カモン
カモンの PCアクセサリー
カモンの ケーブル
カモンの 変換・延長アダプタ
Φ3.5mm ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22333300
品番
35S-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
色
ブラック
タイプ
3.5Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ(L型)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
3.5mmステレオL型
コネクタ2
3.5mmステレオ、L型変換アダプタ
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。