曜日別特売
IDEAONE05208 パンチングパネル専用ケーブルホルダー Fami 22359875

 

IDEAONE05208 パンチングパネル専用ケーブルホルダー Fami 22359875
IDEAONE05208 パンチングパネル専用ケーブルホルダー Fami 22359875

パンチングパネル専用ケーブルホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード22359875品番IDEAONE05208
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ケーブルなど巻物の整理に最適です。

用途ケーブルなど巻物の整理に。トラスコ品番257-8096セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)220許容荷重(kg)10高さ(mm)101奥行(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする