曜日別特売
3147 セパレートボックス 和泉化成 22626327

 

3147 セパレートボックス 和泉化成 22626327
3147 セパレートボックス 和泉化成 22626327

セパレートボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22626327品番3147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

なくしやすいネジ等小物の整理整頓に。
仕切りが2枚付いた整理ケースです。

仕様可動式の仕切り2枚付き材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)40奥行(mm)162仕切数(個)12仕切りあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする