オリエンタルモーター
ユニット用 ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
電源
単相
減速比
20
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
22718404
品番
ARM46AC-T20
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・減速比・シャフト形状
など
433
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
種類
ステッピングモーター
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト