オリエンタルモーター
ユニット用 ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
電源
直流
減速比
10
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
22718474
品番
ARM46AK-N10
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・減速比・シャフト形状
など
433
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
種類
ステッピングモーター
電源
直流
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト